Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Ausdehnungsgefäß REFIX DE blau, 10 bar 18 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000418033
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     7303000
EAN/GTIN:
     4036705000836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäss 18liter
ausdehnungsgefäß
für Anlagen bis 70 °C die nicht den Anforderungen der DIN 1988 unterliegen · nicht durchströmt · ohne Absperrung und Entleerung · wasserberührte Teile korrosionsgeschützt · Zulassung gem. Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG · Vordruck 4 barWeitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Flansch: sonstige· Enddruck: 10,00· Inhalt: 18,00l· Mit austauschbarer Membran: Nein· Mit Füßen: Nein· Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 3/4 Zoll (20)· Platzierung horizontal: Nein· Platzierung vertikal: Ja· Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 26,90mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70,00
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß 10 bar, 033367700503
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,56*
€ 68,08*
4 Tage
7
€ 4,00*
ab € 53,11*
€ 68,43*
€ 5,95*
ab € 53,58*
€ 69,05*
10 Tage
17
€ 5,90*
ab € 57,88*
€ 74,71*
Lager 1498
20
€ 5,45*
ab € 81,70*
€ 104,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7302000
ab € 44,40*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7304000
ab € 63,29*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7303900
ab € 79,18*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7301000
ab € 43,46*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8203301
ab € 25,05*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8204301
ab € 26,84*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8206301
ab € 32,47*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
8208401
ab € 39,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.