| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-7000515511 Herst.-Nr.: 90.696.00..T000 EAN/GTIN: 4013341660600 |
| | |
|
| | |
| H/B/T: 1120/525/75 mm selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau- Ständerwand u. v. m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.-Nr. 17.257.00..T000), mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben, mit 2 Gewindebolzen M 10 inklusive Bauschutz und Waschtischbefestigung, mit Universalablaufbogen d: 50 mm/d: 40 mm inklusive Gummimanschette d: 40/32 mm, mit Schutzstopfen, Verpackung im Karton Zubehör: - Wandhalter paarweise Art.Nr. 17.257.00..T000 - Schallschutzsets Weitere Informationen: | | Marke: | SANIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken-Montageelement, Waschbecken-Vorwandblock, Waschbecken-Vorwandelement, Waschtisch-Montageelement, Waschtisch-Vorwandblock, Waschtisch-Vorwandelement, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, vorwandelement waschtisch, selbstschluss-waschtischbatterie, 021154017001 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 54,19* | € 71,6843* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 65,39* | € 83,52* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 98,97* | € 123,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,62* | € 124,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 100,30* | € 125,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|