Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Handregulierkopf m Voreinstellung weiß, Anschluss M30x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000520100
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1012565
EAN/GTIN:
     4026755115567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung
Die Handregulierköpfe ermöglichen ein späteres Umrüsten auf Stellantriebe oder Thermostate ohne Entleeren der Anlage.Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss am Ventil: M30 x 1,5· Durchmesser Fernfühler: 0· Fernfühler: Nein· Geeignet für Heizkörper: Nein· Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum: 0· Länge Fernfühler: 0· Mechanisch verschließbar im Nullstand: Nein· Mit Diebstahlsicherung: Nein· RAL-Nummer: 9010· Regelelement: sonstige· Schutz gegen Vandalismus: Nein· Uhr Programm: Nein· Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor: 0
Weitere Suchbegriffe: 03306000346, Handregulierkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,82*
€ 8,32*
4 Tage
66
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,36*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 8,55*
1
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 9,20*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.