Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Klemmringverschraubung Ofix K 2-fach, f AG 3/4Z Eurokonus 12x2mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000520231
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1016870
EAN/GTIN:
     4026755117721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmringverschraubung Wasser
klemmringverschraubung wasser
für Kunststoffrohr · Überwurfmutter vernickelt · für Anschluss der Multiflex und Tauchrohrventil an Rohrleitung · metallisch dichtend plus O-RingWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Wanddicke: 2mm· Material Klemmring: Messing· Mit Stützrohr: Ja· Rohraußendurchmesser: 12mm· Werkstoff der Überwurfmutter: Messing· Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Suchbegriffe: 033060027070, Klemmringverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,18*
€ 8,92*
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 9,04*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,65*
€ 9,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 9,59*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 10,20*
€ 14,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,33*
€ 11,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,25*
€ 11,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,83*
€ 10,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,62*
€ 10,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,33*
€ 9,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,65*
€ 7,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.