Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn Optibal m Flügelgriff PN 16 DN 25, G 1Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000521247
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076108
EAN/GTIN:
     4026755128987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Flügelgriff aus Metall · Betriebstemperatur: -10 bis +100 °C · beiderseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Mediumtemperatur: -10 bis +100Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): Nein· Mit Entleerungsventil: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 1Zoll· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 25· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 90Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,43*
€ 22,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 17,01*
€ 22,75*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,53*
€ 25,40*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,68*
€ 26,08*
20 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 28,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.