Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Heizölfilter-Zweistrang Oilpur DN 10 Filter Niro-ES-Sieb 100-150 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000523647
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     2120403
EAN/GTIN:
     4026755151480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizölfilter
mit schnell schließendem Absperrventil mit doppelter O-Ring-Abdichtung · Rückflussverhinderer im Rücklauf · Gehäuse aus Messing · mit Befestigungswinkel · mit Klarsichttasse für Saugbetrieb (außer Wechselfilter und ″Oilpur B″) · brennerseitig G 3/8″ AG mit Innenkonus für Schlauchanschluss · tankseitig Innengewinde G 3/8″ für Klemmringanschluss 6 · 8 · 10 · 12 mm (Anschlusssätze separat bestellen)Weitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Artikel: PN 6· Maschenweite Filterelement: 0.15mm· Material Filterelement: sonstige· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): Nein· Mit Filterelement: Ja· Mit Kupplung: Nein· Montage: vor der Pumpe· Nenndurchmesser: DN 10· Oberflächenschutz: unbehandelt· Rechtwinklige Ausführung: Nein· Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff· Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Suchbegriffe: 035260100102
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 26,35*
€ 36,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 27,26*
€ 37,01*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,08*
€ 37,84*
1
€ 5,95*
ab € 29,14*
€ 39,21*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,72*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.