Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Regulierventil Cocon QFC PN 16 beiderseits Flanschanschluss DN 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-7000524659
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1146151
EAN/GTIN:
     4026755355253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung
Durchflussregelung · Grauguss · classic-Messtechnik · flachdichtend · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C· Nenninnendurchmesser: 65DN· Max. Differenzdruck: 400kPa· Anschlüsse: Flansch· Geeignet für Glykol: Ja· Druckstufe Artikel: PN 16· Geeignet für Flüssigkeiten: Ja· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10°C· Volumenstrom: 5m³/h· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Nenndurchmesser (1): DN 65· Werkstoff Gehäuse: Grauguss
Weitere Suchbegriffe: 033161026003, Regulierventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.323,26*
€ 1.455,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.485,56*
€ 1.641,69*
€ 5,95*
ab € 1.611,18*
€ 1.744,95*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.629,09*
€ 1.815,88*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.670,38*
€ 1.819,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,41*
€ 2.165,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.804,87*
€ 2.147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,19*
€ 2.068,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.702,27*
€ 2.025,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,38*
€ 1.987,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.