Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Regulierventil Cocon QFC PN 16 beiderseits Flanschanschluss DN 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000524663
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1146155
EAN/GTIN:
     4026755355291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung
Durchflussregelung · Grauguss · classic-Messtechnik · flachdichtend · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C· Nenninnendurchmesser: 150DN· Max. Differenzdruck: 400kPa· Anschlüsse: Flansch· Geeignet für Glykol: Ja· Druckstufe Artikel: PN 16· Geeignet für Flüssigkeiten: Ja· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10°C· Volumenstrom: 36m³/h· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Nenndurchmesser (1): DN 150· Werkstoff Gehäuse: Grauguss
Weitere Suchbegriffe: 033161026007, Regulierventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.724,47*
€ 6.030,45*
€ 5,95*
ab € 5.941,93*
€ 6.159,87*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.882,75*
€ 6.276,92*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.176,54*
€ 6.395,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.201,19*
€ 6.425,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.395,62*
€ 7.610,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.342,10*
€ 7.547,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.214,85*
€ 7.395,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.176,54*
€ 7.350,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.