Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil Hydrocontrol MFC PN 16 Messblende Flansch Grauguss DN200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000524812
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1065856
EAN/GTIN:
     4026755390575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangregulierventil
anschlussverschraubung
classic-Messtechnik · Durchflussbestimmung durch Differenzdruckmessung über die Messblende · mit gesicherter · jederzeit kontrollierbarer · stufenloser Voreinstellung durch Hubbegrenzung · alle Funktionselemente auf der Handradseite · Einsatz sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf möglich · max. Betriebstemperatur: -10 bis +150 °C · Gehäuse aus Grauguss · Kopfstück aus SphärogussWeitere technische Eigenschaften:· Bedienhöhe: 467mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150· Nenninnendurchmesser: 20DN· Durchmesser Handrad: 300mm· Thermostatisch: Nein· Druckstufe Artikel: 16PN· Winkel Spindel: 60°· Motorgesteuert: Nein· Handbedienung: Ja· Mit Messnippel: Ja· Mit Messanschluss: Ja· Mit Kupplungsanschluss 2: Ja· Mit Kupplungsanschluss 1: Ja· Mit verlängerten Messnippeln: Nein· Für warmes Trinkwasser geeignet: Nein· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Für Trinkwasser geeignet: Nein· Mit Thermometer: Nein· Mit Impulsleitungsanschluss: Nein· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Betriebsgerät: statisch· Mit Standanzeiger: Ja· Für Heizungswasser geeignet: Ja· Mit Entleerventil: Nein· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Druckstufe Artikel (1): PN 16· Nenndurchmesser (1): DN 200· Oberflächenschutz: beschichtet· Werkstoff Gehäuse: Grauguss
Weitere Suchbegriffe: 033161025156, Regulierventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.995,83*
€ 4.381,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.095,46*
€ 4.420,02*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.313,76*
€ 4.587,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.342,93*
€ 4.608,35*
€ 5,95*
ab € 4.427,48*
€ 4.700,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.587,34*
€ 5.458,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.533,49*
€ 5.394,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.393,26*
€ 5.227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.333,23*
€ 5.156,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.313,76*
€ 5.133,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.