Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Pumpe o Pumpenkabel Wilo Yonos PARA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000525191
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1151088
EAN/GTIN:
     4026755407488
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Pumpenkabel
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wird nur für Ersatzbedarf geliefertWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart (IP): IPX4D· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Anschluss: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussspannung: 1x 230 V· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,045kW· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Druckstufe Artikel: PN 10· Druckstufe Flansch: PN 10· Einbaulänge: 130mm· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 6,2· Frequenz: 50/60 Hz· Isolationsklasse nach IEC: F· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0· Nenndurchmesser: DN 15· Nennvolumenstrom: 3,3· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 20 (GJL-200)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen, 030264027601, Kreiselpumpe, Pumpe, Unterwasserpumpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,52*
€ 343,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,02*
€ 345,59*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,30*
€ 391,11*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,28*
€ 397,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,00*
€ 399,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,70*
€ 473,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,07*
€ 446,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.