| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-7000530045 Herst.-Nr.: HT-13X048 EAN/GTIN: 7612207121414 |
| | |
|
| | |
| aus synthetischem Kautschuk · hochflexibel und geschlossenzellig · geeignet für den Solarbereich · Heißgasleitungen · Fernwärme-Verteilleitungen · Dampfleitungen · 2 m lang · schwarz · obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C · UV-beständig · Euroklasse DL-S3 · d0 · nWeitere technische Eigenschaften:· Wärmeleitkoeffizient: 0.042W/(m.K)· Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-1: d0· Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-1: s3· Stärke (1): 13,000mm· Werkstoff (1): Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämmstoffschlauch, Rohrdämmung, Rohrisolierung, Rohrschale, Wasserschlauch, rohrisolierung, 020520500209, ISOAF10125, ISOAF1213, ISOAF1514, ISOAF1814, ISOAF22145, ISOAF25145, ISOAF28155, ISOAF30155, ISOAF32195, ISOAF3516, ISOAF40205, ISOAF42165, ISOARM, ISOARM1524, ISOARM1824, ISOARM2224, ISOARM2819, ISOARM2824, ISOARM2836, ISOARM3519, ISOARM3536, ISOARM4224, ISOARM91510, ISOARM915E, ISOARM91810, ISOARM918E, ISOARM92210, ISOARM922E, ISOARM92810, ISOARM928E, ISOARM93510, ISOARM94210, ISODUS1416, ISODUS1420, ISODUS1425, ISODUS2016, ISODUS2020, ISOHT1010, ISOHT1013, ISOHT1210, ISOHT1213, ISOHT1219, ISOHT1510, ISOHT1513, ISOHT1519, ISOHT1810, ISOHT1813, ISOHT1819, ISOHT2210, ISOHT2213, ISOHT2219, ISOHT2810, ISOHT2813, ISOHT2819, ISOHT2825, ISOHT3510, ISOHT3513, ISOHT3519, ISOHT4210, ISOHT4213, ISOHT4219, ISOHT4813, ISOHT4819, ISOHT5413, ISOHT5419, ISOHT6013, ISOHT6019, ISOHT7613, ISOHT7619, ISOHT8913, ISOHT8919, Isolierung, ISOSH1089, ISOSH1149, ISOSH1210, ISOSH1211, ISOSH1510, ISOSH1511, ISOSH1527, ISOSH1810, ISOSH1811, ISOSH1826, ISOSH2011, ISOSH2026, ISOSH2210, ISOSH2211, ISOSH2226, ISOSH2510, ISOSH2511, ISOSH2525, ISOSH2625, ISOSH2810, ISOSH2811, ISOSH2819, ISOSH2825, ISOSH2839, ISOSH3210, ISOSH3211, ISOSH3219, ISOSH3510, ISOSH3511, ISOSH3519, ISOSH3538, ISOSH4210, ISOSH4224, ISOSH4250, ISOSH4810, ISOSH4826, ISOSH4853, ISOSH5410, ISOSH5431, ISOSH6010, ISOSH6032, ISOSH649, ISOSH7644, ISOSH769, ISOSH899, ISOTUB, ISOTUB100, ISOTUB1003, ISOTUB1004, ISOTUB1005, ISOTUB1213, ISOTUB125, ISOTUB1254, ISOTUB1255, ISOTUB129, ISOTUB1505, ISOTUB1513, ISOTUB1520, ISOTUB1525, ISOTUB159, ISOTUB1813, ISOTUB1820, ISOTUB1825, ISOTUB189, ISOTUB2013, ISOTUB209, ISOTUB2213, ISOTUB2220, ISOTUB2225, ISOTUB229, ISOTUB2513, ISOTUB259, ISOTUB2813, ISOTUB2820, ISOTUB2825, ISOTUB289, ISOTUB3213, ISOTUB329, ISOTUB3513, ISOTUB3520, ISOTUB3525, ISOTUB359, ISOTUB4013, ISOTUB409, ISOTUB4213, ISOTUB4220, ISOTUB4225, ISOTUB429, ISOTUB4813, ISOTUB4820, ISOTUB4825, ISOTUB489, ISOTUB50, ISOTUB5013, ISOTUB503, ISOTUB504, ISOTUB505, ISOTUB509, ISOTUB5413, ISOTUB5420, ISOTUB5425, ISOTUB549, ISOTUB6013, ISOTUB6020, ISOTUB6025, ISOTUB609, ISOTUB6413, ISOTUB649, ISOTUB70, ISOTUB704, ISOTUB705, ISOTUB769, ISOTUB899, ISOTUB90, ISOTUB904, ISOTUB905 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 252,26016* | € 307,03808* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,84* | € 308,38016* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 270,21024* | € 316,37024* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 309,3936* | € 357,53376* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,98016* | € 390,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 32 Meter (ab € 10,56188* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|