Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 13mm 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ARMACELL TL-18/13-S Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 13mm ungeschlitzt 2 m 18mm
ARMACELL TL-18/13-S Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 13mm ungeschlitzt 2 m 18mm
ARMACELL TL-18/13-S Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 13mm ungeschlitzt 2 m 18mm
Artikel-Nr.:
     1498-7000530673
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     TL-18/13-S
EAN/GTIN:
     7612207399653
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
Euroklasse E · normal entflammbar · mit Folienschutzmantel · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau bzw. blau · Tubolit entspricht der DIN 1988 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · warme · bzw. kalte TrinkwasserroWeitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr: 3/8· AWB: B *· Cu-Rohr: 18· DSD: 13· Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1: E· Innendurchmesser: 18,000mm· Stärke: 13,000mm· Wärmeleitkoeffizient: 0.040W/(m.K)· Werkstoff: Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100.000
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 020520401202, Schutzschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 141,451*
€ 179,87476*
5 Tage
1
€ 55,90*
ab € 151,0118*
€ 183,16184*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 188,08136*
€ 223,94028*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 155,07144*
€ 223,94028*
€ 5,95*
ab € 211,59264*
€ 251,40316*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,94028*
€ 266,48893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,56144*
€ 262,46811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,17128*
€ 256,05382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,42052*
€ 246,83042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,08136*
€ 223,81682
pro Packung
1 Packung enthält 148 Meter (ab € 1,27082* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-48/9-DG-A
ab € 205,0601*
Ähnlich
Armacell
TL-54/9-DG-A
ab € 196,5301*
Ähnlich
Armacell
TL-60/9-DG-A
ab € 171,52032*
Ähnlich
Armacell
TL-15/13-S
ab € 155,63076*
Ähnlich
Armacell
TL-22/13-S
ab € 126,64064*
Ähnlich
Armacell
TL-28/13-S
ab € 1,11*
Ähnlich
Armacell
TL-35/13-S
ab € 49,05*
Ähnlich
Armacell
TL-42/13-S
ab € 3,30*
Ähnlich
Armacell
TL-28/20-S
ab € 134,5104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.