Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caleffi Schlammabscheider DIRTMAG m Magnet, IG Anschlüsse 1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-7000535096
Hersteller:
     Caleffi Armaturen
Herst.-Nr.:
     546316
EAN/GTIN:
     8016615374285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
Messing-Gehäuse mit Magnetring · Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss · Betriebsmedien: Wasser und Glykollösungen · max. Glykolgehalt 50 % · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbereich: 0-110 °C · Partikel-Abscheideleistung bis zu 5 µm · mit Isolierung ausWeitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Artikel: 10PN· Nenndurchmesser: 1\"DN/Zoll· Typ Abscheider: Schlamm· Werkstoff: Messing· Wirkprinzip: Magnet· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 110Grad Celsius
Weitere Informationen:
Ausführung:
1"
Marke:
CALEFFI
Weitere Suchbegriffe: 033027510002, Abscheider, Feinstaubabscheider, Partikelabscheider
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 123,69*
€ 153,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,01*
€ 198,06*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,49*
€ 199,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,96*
€ 223,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,85*
€ 224,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545347
ab € 119,49*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545306
ab € 98,72*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545305
ab € 90,46*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
546317
ab € 134,37*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545376
ab € 128,99*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
545375
ab € 119,14*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
551004
ab € 53,31*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
502533
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.