Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauchwasserpumpe BLUEONE m.Zeitschaltuhr VORTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORTEX 433-111-031 Brauchwasserpumpe BLUEONE mit Zeitschaltuhr
VORTEX 433-111-031 Brauchwasserpumpe BLUEONE mit Zeitschaltuhr
VORTEX 433-111-031 Brauchwasserpumpe BLUEONE mit Zeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     1498-7000536002
Hersteller:
     Deutsche Vortex
Herst.-Nr.:
     433-111-031
EAN/GTIN:
     4250025117221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
mit Kugelmotor · V-Gehäuse · R 1 1/4″ Außengewinde mit Schraub-/Lötfittings 1/2″ außen/Ø 15 innen · max. Förderhöhe 1,3 mWS · max. Fördermenge 950 l/h · 115-230 V/50-60 Hz · Leistungsaufnahme 2,5-9 W · IP 44 · TF 95 · Drehzahlbereich 2000-3000 1/min. · inkl. Isolierschale · mit integriertem Kugelabsperrhahn und Rückschlagventil · Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 13 · Nennvolumenstrom: 0,95 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Aufgenommene Motorleistung (P1): 9kW · Pumpenschaltung: Tagesprogramm · Pumpenhöhe: 125 · Einbaulänge: 110mm · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Kommunikationsbus: ohne · Ovale Flanschform: Nein · Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen · Werkstoff des Gehäuses: Messing · Frequenz: 50/60 Hz · Werkstoffgüte: sonstige · Nennstrom: 0,02A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Bemessungsspannung: 115V · Drehzahl: 30001/min · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: sonstige · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 9,8kPa · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge Anschluss 1: 174 · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 9W · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 1,5W · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius · Nenndurchmesser: DN 20 · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: sonstige · Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 15mm · Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlasss: 15mm · Umgebungstemperatur: 2Grad Celsius · Volumenstrom (BEP): 0,35m3/h · Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: sonstige · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 1,3m · Max. Pumpvolumen: 0,95m3/h
Weitere Informationen:
Druckstufe Flansch:
PN 10
Anschluss:
Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Anschlussspannung:
1x 230 V
Schutzart:
IP44
Isolationsklasse:
F
Serie:
BlueOne
Marke:
VORTEX
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, 036080201501, Brauchwasserpumpe, Pumpe, Schmutzwasserpumpe, Zirkulationspumpe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,45*
€ 236,11*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 200,42*
€ 238,40*
2 Tage
18
€ 5,59*
ab € 209,52*
€ 242,81*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 206,09*
€ 242,93*
Lager 1498
28
Frei Haus
ab € 260,13*
€ 299,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,12*
€ 353,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-041
ab € 230,78*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-061
ab € 197,98*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-001
ab € 147,03*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-040
ab € 204,93*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-060
ab € 175,05*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-030
ab € 178,62*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-000
ab € 111,41*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-111-021
ab € 242,97*
Ähnlich
Deutsche Vortex
433-121-020
ab € 214,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.