| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-7000536011 Herst.-Nr.: 433-101-060 EAN/GTIN: 4250025117290 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | passend für Vortex mit Kugelmotor · Grundfos UP 15-13 · Grundfos UP 15-14 · Grundfos UP 20-14 · Grundfos UPS 15-14 · Grundfos UPS 20-14 · Laing/ITT/Lowara E1-13/100 · Laing/ITT/LowaraE1-15/700 · Laing/ITT/Lowara S1-13/100 · Laing/ITT/Lowara S1-15/700 · Laing/ITT/Lowara PRO 15-1/65 · Laing/ITT/Lowara PRO 15-1/110 · Wilo Star-Z15 · Wilo Star-Z NOVAWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 1x 230 V· Anzahl der Phasen: 1· Art der Drehzahlregelung: stufenlos· Aufgenommene Motorleistung (P1): 9kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,009kW· Bemessungsspannung: 115V· Drehzahl: 30001/min· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Druckstufe Artikel: PN 10· Einbaulänge: 110mm· Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 13· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 9,8kPa· Frequenz: 50/60 Hz· Isolationsklasse nach IEC: F· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 9W· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 0,0W· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch (1): 0W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2· Nennstrom: 0,02A· Nennvolumenstrom: 0,95· Pumpenhöhe: 125· Pumpenschaltung: Temperatur· Schutzart (IP): IP44· Umgebungstemperatur: 40Grad Celsius· Volumenstrom (BEP): 0,35m3/h· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Förderhöhe: 1,3m· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95· Max. Pumpvolumen: 0,95m3/h Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 036080300701, MOTBLUBWO155, MOTBLUBWO155SER, MOTBLUBWO155SL, MOTBLUBWO155Z, Motor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 165,82* | € 204,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 165,34* | € 208,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 165,88* | € 210,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 171,05* | € 210,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 216,87* | € 263,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|