| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-7000537005 Herst.-Nr.: 97924636 EAN/GTIN: 5710626497157 |
| |
|
| | |
| elektrisch geregelt · Einzelpumpe · Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 66,44 · Nennvolumenstrom: 5,65 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: sonstige · Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,171kW · Pumpenschaltung: sonstige · Pumpenhöhe: 185 · Einbaulänge: 180.00mm · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10 · Kommunikationsbus: mit Zubehör möglich · Breite 2: 111mm · Energieeffizienzindex (EEI): 0.18 · Ovale Flanschform: Nein · Breite 1: 69mm · Elektrischer Anschluss: sonstige · Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen · Frequenz: 50/60 Hz · Werkstoffgüte: Gusseisen GG 20 (GJL-200) · Drehzahl: 4530,001/min · Nennstrom: 1,47A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 2 Zoll (50) · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 66,44kPa · Funkstandard 2G / 3G / 4G: Ja · Funkstandard 5G: Nein · Funkstandard Bluetooth: Nein · Funkstandard WLAN 802.11: Nein · Kommunikation: eingebaut und vorbereitet · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Ja · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 2 Zoll (50) · Potentialfreier Schaltkontakt: Ja · Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein · Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein · Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Ja · Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Ja · Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein · Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Ja · Unterstützt Protokoll für KNX: Nein · Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein · Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Ja · Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Ja · Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Ja · Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein · Volumenstrom (BEP): 5,65m3/h · Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen · Max. Förderhöhe: 10,00m · Max. Pumpvolumen: 10,50m3/h Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Druckstufe Flansch: | PN 10 | Anschluss: | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) | Ausführung: | Typ 32-100, Rp 1 1/4" | Schutzart: | IPX4 | Marke: | GRUNDFOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundfos heizungspumpe 32-80, heizungspumpe grundfos, heizungspumpe, 036040010017, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 729,99* | € 826,84* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 755,18* | € 830,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 726,09* | € 834,75* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,40* | € 878,26* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 964,64* | € 1.052,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|