Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundf Heizungsumwälzpumpe ALPHA1 230 V, PN 10, 180mm Typ 25-60, Rp 1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-7000537015
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     99160420
EAN/GTIN:
     5712607859961
Suchbegriffe:
Heizungspumpe
Heizungsumwälzpumpe
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
elektrisch geregelt · Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 32,94 · Nennvolumenstrom: 1,94 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehzahlregelung Motor: eingebaut · Doppelpumpe: Nein · Werkstoff Gebläserad/Pumpenrad: sonstige · Aufgenommene Motorleistung (P1): 0,034kW · Pumpenhöhe: 104 · Einbaulänge: 180.00mm · Art der Drehzahlregelung: stufenlos · Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 2 · Kommunikationsbus: ohne · Breite 2: 44mm · Energieeffizienzindex (EEI): 0.20 · Ovale Flanschform: Nein · Breite 1: 44mm · Elektrischer Anschluss: sonstige · Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen · Frequenz: 50/60 Hz · Werkstoffgüte: sonstige · Nennstrom: 0,32A · Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1 · Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1 · Anzahl der Phasen: 1 · Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10 · Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10 · Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 1/2 Zoll (40) · Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 32,94kPa · Funkstandard 2G / 3G / 4G: Nein · Funkstandard 5G: Nein · Funkstandard Bluetooth: Nein · Funkstandard WLAN 802.11: Nein · Kommunikation: ohne · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: Nein · Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Nein · Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/2 Zoll (40) · Potentialfreier Schaltkontakt: Nein · Schnittstelle Impulszähler (Pulse counte: Nein · Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Nein · Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Nein · Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet IP: Nein · Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: Nein · Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: Nein · Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein · Unterstützt Protokoll für KNX: Nein · Unterstützt Protokoll für LIN Bus: Nein · Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: Nein · Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein · Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein · Volumenstrom (BEP): 1,94m3/h · Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen · Max. Arbeitsdruck: 10bar · Max. Förderhöhe: 6,00m · Max. Pumpvolumen: 3,40m3/h
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Druckstufe Flansch:
PN 10
Anschluss:
Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung:
Typ 25-60, Rp 1"
Schutzart:
IPX4
Marke:
GRUNDFOS
Weitere Suchbegriffe: heizungspumpe grundfos, heizungspumpe, umwaelzpumpe heizung, 036040009705, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
368
Frei Haus
ab € 161,90*
€ 197,06*
€ 5,95*
ab € 165,07*
€ 200,97*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 165,62*
€ 206,74*
5 Tage
80
€ 6,95*
ab € 171,71*
€ 212,44*
Lager 1498
78
Frei Haus
ab € 202,50*
€ 244,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundfos
99236214
ab € 144,02*
Ähnlich
Grundfos
99236216
ab € 172,17*
Ähnlich
Grundfos
99160423
ab € 194,61*
Ähnlich
Grundfos
99260497
ab € 205,85*
Ähnlich
Grundfos
99261730
ab € 240,61*
Ähnlich
Grundfos
99261732
ab € 294,58*
Ähnlich
Grundfos
99261735
ab € 251,91*
Ähnlich
Grundfos
99261737
ab € 276,52*
Ähnlich
Grundfos
99261738
ab € 334,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.