Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab 1407 GEO L.2m B.1,70cm mm/cm EG III Buchenholz weiß STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000067281
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17927
EAN/GTIN:
     4005069179274
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
mit Anreißfunktion · hochwertiges Buchenholz · eingelassene, gehärtete Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder für Langlebigkeit und exaktes Einrasten · witterungsbeständiger Oberflächenschutz · große Ziffern für bessere Ablesbarkeit · rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung · schwarze Maßeinteilung mit klarem und deutlichem Druckbild · weiß lackiert · Fertigung aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (PEFC) · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1,70cm · Gliederstärke: 3,30 mm · Gliederanzahl: 10 · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG III · Abmessung inkl. Verkaufsverpackung: 240 mm · Art der Skala: doppelseitig, Geo · Bauartzulassung: Ja · Beschichtung: Durchstoßlackierung · Breite inkl. Verkaufsverpackung: 17 mm · CE-Kennzeichen: Ja · Gelenkkonstruktion: innenliegende Stahlgelenke und sichtbarem Niet · Genauigkeitsklasse: III · Gewicht Folien: 1 g · Gewicht inkl. Verkaufsverpackung: 100 g · Güteeigenschaft: EG-Klasse III · Höhe: 3.40 cm · Höhe inkl. Verkaufsverpackung: 34 mm · Kopffarbe: Maßstabfarbe · Länge inkl. Verkaufsverpackung: 240 mm · Messlänge: 2 m · Nettogewicht: 0.10 kg · REACH-Verordnung: Konform · RoHS Richtlinie: Konform · Skalierung: cm/mm
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Teilung:
mm/cm
Marke:
STABILA
Material:
Buchenholz
Modell:
1407 GEO
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Meter, Zollstöcke
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
281
10
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 10,56*
1
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 10,70*
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 10,79*
8 Tage
281
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 10,92*
Lager 1498
156
1
€ 5,45*
ab € 8,54*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 3,48*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14348
ab € 3,20*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01304
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.