Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe VOSS-Cap p.52-60cm schwarz/schwarz EN812:2013-04 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000094840_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000094840_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000094840
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12129017
EAN/GTIN:
     4260042673808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
EN 812:2013-04 · Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe · mit umlaufenden, reflektierenden Paspeln · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung · Größe 52-60 cm · Schirmlänge ca. 75 mm · Gewicht ca. 220 g · Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben wird und ein hochwertiges Outfit gewünscht wirdWeitere technische Eigenschaften:· Schale: flexible Flügel· Norm: EN812:2013-04· Gewicht ca.: 220g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
52-60 cm
Marke:
VOSS
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
21
1
€ 5,45*
ab € 16,55*
€ 22,66*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 17,02*
€ 23,16*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 17,26*
€ 23,24*
1 Tag
21
4
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 23,30*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 17,42*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12205013
ab € 11,24*
Ähnlich
Voss-Helme
12209017
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.