Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilkinnriemen KT f.VOSS Schutzhelme Textilband SW m.Schnellverschluss,510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000094940
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     22250000
EAN/GTIN:
     4260042672481
Suchbegriffe:
Kinnriemen
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
aus Textilband mit bequemem Schnellverschluss · Der Textilkinnriemen lässt sich an allen Voss Helmmodellen montieren. Weitere technische Eigenschaften: · passend für: VOSS Schutzhelme
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schnellverschluss, 510 mm
Marke:
VOSS
Material:
Textilband, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, kinnriemen, Helmzubehör, Kopfschutz, Kopfschutzzubehör
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
10
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 4,56*
Lager 1498
90
10
€ 5,45*
ab € 3,75*
€ 4,64*
2 Tage
120
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,73*
1 Tag
49
10
€ 5,59*
ab € 3,98*
€ 4,91*
6 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
11253002
ab € 5,19*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,83*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.