Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sicherheitsschuh Sam Gr.42 Schwarz textiles Nylonmaterial BAAK
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-8000104615
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
5520-42
EAN/GTIN:
4031783006992
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial · Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement · weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform · zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 · Composite-Flex-Zehenschutzkappe · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11 · Einsatzbeispiele: Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Einergie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, BehördenWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite· Zwischensohle: nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
für wen?:
Unisex
Serie:
Baak Street go&relax
Material:
textiles Nylonmaterial
Norm:
EN ISO 20345:2011
Marke:
BAAK
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Fußschutz
>
Sicherheitsschuhe
>
Sicherheitsschuh Sam BAAK
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe s3 gr 42
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Sicherheitsschuhe S1
,
Sicherheitsschuhe S1P
,
Sicherheitsschuhe S2
,
Sicherheitsschuhe S3
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,26*
€ 72,71*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,39*
€ 73,34*
Lager 79DAC
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,88*
€ 75,08*
Lager 1498
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 71,30*
€ 83,89*
Lager 2478
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 71,59*
€ 84,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,89*
€ 99,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,46*
€ 99,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,67*
€ 93,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,85*
€ 91,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,30*
€ 84,85
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,30* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2210516035, Halbschuh SAM, S3 SRC ESD, 35
Baak
552035-35
ab € 60,47*
Ähnlich
Baak Sam Halbschuh S3 SRC ESD 5520/36
Baak
5520
ab € 59,91*
Ähnlich
Baak Sam Halbschuh S3 SRC ESD 5520/37
Baak
5520
ab € 60,51*
Ähnlich
Baak Sam Halbschuh S3 SRC ESD 5520/38
Baak
5520
ab € 59,93*
Ähnlich
Baak Sam Halbschuh S3 SRC ESD 5520/39
Baak
5520
ab € 59,91*
Ähnlich
Baak Sam Halbschuh S3 SRC ESD 5520/47
Baak
5520
ab € 60,45*
Ähnlich
Baak Sam Halbschuh S3 SRC ESD 5520/48
Baak
5520
ab € 60,54*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.40 schwarz W.11 S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-40
ab € 60,26*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.41 schwarz W.11 S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-41
ab € 60,02*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.43 schwarz W.11 S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-43
ab € 60,25*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.44 schwarz W.11 S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-44
ab € 60,43*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.45 schwarz W.11 S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-45
ab € 59,23*
Ähnlich
Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.46 schwarz W.11 S3 SRC ESD EN20345
Baak
5520-46
ab € 59,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen