Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-T-Shirt STEVEN Gr.XL gelb SAFESTYLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000142257
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22697-3
EAN/GTIN:
     4025888211139
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · 75% Polyester / 25% Baumwolle (Interlock), ca. 185 g/m² · besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Halsbündchen farblich auf das Reflexmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt · UV Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 185g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XL
Marke:
SAFESTYLE
Material:
75% Polyester / 25% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2, EN 13758-2, EN ISO 13688
für wen?:
Herren
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, Warnschutz T-Shirts, Warnschutzbekleidung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 10,31*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 7,37*
€ 10,36*
1 Tag
17
8
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 10,54*
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,73*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.