Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose STANDARD Gr.45 olivgrün Stiefel:S5 SRA Stiefel:EN20345 NORWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000145480_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000145480_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-8000145485
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     37120-45
EAN/GTIN:
     4025888214369
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
Bausicherheitsstiefel
Stiefel gemäß EN ISO 20345 · S5 SRC · Hose gemäß EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Zugband im Brustbereich · Stiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Anwendung: Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc.Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Größe:
45
Schutzklasse:
Stiefel: S5 SRC
Marke:
NORWAY
Material:
Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/
Norm:
Stiefel: EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, wathose s5 45, arbeitsschutzstiefel, wica arbeitsschutzstiefel, Anglerschuh, Anglerstiefel, Hüftstiefel, Teichhose, Waathose, Wathosen, Watthose
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
13
€ 5,45*
ab € 49,09*
€ 60,88*
4 Tage
17
€ 5,99*
ab € 50,08*
€ 62,49*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,64*
€ 62,55*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 49,18*
€ 67,02*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 54,12*
€ 67,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-40
ab € 48,82*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-41
ab € 48,71*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-42
ab € 48,82*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-43
ab € 48,88*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-44
ab € 48,91*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-46
ab € 49,01*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-47
ab € 49,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.