Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Basic Socks Gr.43-46 schwarz ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 43-46 - Größe: 43-46
Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 43-46 - Größe: 43-46
Artikel-Nr.:
     1498-8000234762
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09000190-4346
EAN/GTIN:
     4030839217160
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
hochelastisches, druckfreies Bündchen · anatomisch geformtes Fußbett · hautsympathische Materialien · antistatisch gewaschen · ESD-AusstattungMaterialzusammensetzung: 86% Baumwolle / 12% Polyester / 1% Elastan / 1% Metallfaser (Bekinox®)Weitere technische Eigenschaften:· Material: 86% Baumwolle / 12% Polyester / 1% Elastan / 1% Metallfaser (Bekinox®)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43-46
Marke:
ELTEN
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Baumwoll-Socken, Baumwollsocken, Baumwollstrümpfe, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, elten sicherheitsschuh schwarz, antistatisches fußbett, fußbett elten, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,47*
6 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,75*
€ 7,01*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,81*
€ 7,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.