| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000339366 Herst.-Nr.: 14348-004 EAN/GTIN: 4260766260476 |
| |
|
| | |
| sehr starke Reinigungskraft · mit Naturreibemittel · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert · Anwendungsgebiet: Bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: mit Naturreibemittel · Reinigungsbereich: starke Verschmutzungen · passend für: 8000 339 355 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Dose | Inhalt: | 3 l | Ausführung: | seifenfrei, lösemittelfrei | Marke: | LORDIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rund behälter, Handreiniger, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,58* | € 18,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,75* | € 19,77* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,97* | € 19,87* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,39* | € 20,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,58* | € 20,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Liter (ab € 4,99* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|