Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000345558 Herst.-Nr.: 2608664477 EAN/GTIN: 3165140935906 |
| |
|
| | |
| ermöglicht breite und tiefe bündige Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff · Bimetallverbindung aus HCS-Stahl und Zähnen aus HSS-Stahl · verschleiß- und hitzeresistent · hohe LebensdauerWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Holz und Metall· Material: BIM Weitere Informationen: | | Modell: | ACZ 85 EB | Werkzeugaufnahme: | Starlock | Ø: | 85 mm | St. je Karte: | 10 | Ausführung: | gekröpft | Marke: | BOSCH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 73,94* | € 85,88* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 75,48* | € 87,56* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 76,56* | € 89,58* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 77,05* | € 89,65* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 80,76* | € 93,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,76* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|