Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 D.85mm Carbide-RIFF Starlock 10 St./Pk.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ACZ 85 RT3 Sägeblatt
Bosch ACZ 85 RT3 Sägeblatt
Bosch ACZ 85 RT3 Sägeblatt
Bosch ACZ 85 RT3 Sägeblatt
Bosch ACZ 85 RT3 Sägeblatt
Bosch ACZ 85 RT3 Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     1498-8000345567
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664484
EAN/GTIN:
     3165140935975
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Mörtel
Segmentmesser
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt für Multifunktionswerkzeuge · mit besonders hoher Lebensdauer beim Entfernen von Mörtel und abrasivem Material für erhöhte Verschleißfestigkeit mit Hartmetallkorn der Körnung 30 besetzt · dieser Schneider ist ideal geeignet für das Ausfräsen von Fliesenfugen in Standardbreite und das Fräsen von Schlitzen in Porenbeton · auch lassen sich mit ihm kleinere Ausschnitte und Aussparungen in weiche Wandfliesen, Zementfaserplatten und faserverstärkte Verbundwerkstoffe sägen · die spitzen Sägeblattenden ermöglichen das Arbeiten in schwer zugänglichen Ecken und der runde Teil des Blatts gerade SchnitteWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Mörtel und Abrasive· Material: Carbide-RIFF
Weitere Informationen:
Modell:
ACZ 85 RT3
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Ø:
85 mm
St. je Karte:
10
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Segmentsägeblatt, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblatt beton, bosch segmentmesser, segmentsägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Segmentsäge, Segmentsägeblätter
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 106,17*
€ 122,89*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,85*
€ 126,37*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,06*
€ 127,62*
Lager 1498
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 115,80*
€ 134,33*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 134,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608664477
ab € 73,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.