Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Glasbohrer D.6mm kugelgestrahlt ALPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000449643
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0028900600100
EAN/GTIN:
     9002740230137
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Glasbohrer
glasbohrer 6 mm
Hartmetall · zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen usw. · nicht geeignet zum Schlagbohren · 1/4 ZollWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: kugelgestrahlt· d2 Ø Schaft: 1/4\"Zoll· Einsatzbereich: Zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen usw. Nicht geeignet zum Schlagbohren.· l1 Gesamtlänge: 105mm· Schaftausführung: SECHSKANT
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Aufnahme:
6-kant
Inhalt:
1-teilig
Marke:
ALPEN
Weitere Suchbegriffe: glasbohrer, Bohrer, Fliese, Fliesenbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 4,38*
€ 6,49*
Lager 1498
8
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 6,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,68*
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,69*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.