Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser SPEEDCUT D.2mm R.0,2mm VHM ALUNIT-S HA Z.3 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000457082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0654700202100
EAN/GTIN:
     9002741148387
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · ALUNIT-S-beschichtet · DIN 6527L · INOX · Mehrschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · HPC-Werkzeug · VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet für die Bearbeitung von austenitischen, rostfreien Stählen · zum Schruppen, Schlichten, Feinschlichten · vibrationsarmer Einsatz für hohe Oberflächengüten · auch in Schaftausführung HB erhältlichWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Schaft-Ø: 4mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet· Freischliff: 1,95mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2 mm
Beschichtung:
ALUNIT-S®-beschichtet
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Modell:
SPEEDCUT
Radius:
0,2 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Einsatzlänge:
10 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Typ:
INOX
Bearbeitungsart:
HPC
Weitere Suchbegriffe: Torusfräser, VHM-Fräser, vhm-bohrnutenfräser d 2mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Schaftfräser, VHM-Schaftfräser, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.