Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.-L605xB405mm verstellb.H.524-774mm brillantblau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000461254
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3260
EAN/GTIN:
     4017976032603
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet · Stahlblechplattform mit 20 mm hohem allseitigen Rand · manuell höhenverstellbar, Raster 25 mm · sichere Arretierung · TPE-Bereifung · 4 Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller · Tragfähigkeit 150 kg · Anwendung: Für die Materialbereitstellung an Montagearbeitsplätzen. Durch die Höhenverstellung kann die Entnahmehöhe des Materials individuell der Arbeitsposition angepasst werden und trägt so zu einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung bei. Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 25mm · Rad-Ø: 75mm · Ausstattung: mit Rand · Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
verstellbare Höhe:
524-774 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenbreite:
405 mm
Gewicht:
17 kg
Ladeflächenlänge:
605 mm
Marke:
FETRA
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 161,18*
€ 184,88*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 162,73*
€ 186,23*
7 Tage
24
€ 5,99*
ab € 158,82*
€ 186,93*
Lager 1498
24
Frei Haus
ab € 163,34*
€ 187,95*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 163,91*
€ 188,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.