Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 600 LG SW 27mm L.480mm ext.lang Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000465050
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600LG-27
EAN/GTIN:
     4000896198269
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten Belastbarkeit min. doppelt so hoch wie DIN 3113 Form A Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 56,6mm · Kopfhöhe 1: 20mm · Kopfhöhe 2: 11mm · Kopfbreite 1: 40,5mm · Ausführung: extra lang
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
480 mm
Material:
CV-Stahl
Modell:
600LG-27
Marke:
HAZET
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,97*
€ 34,24*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,37*
€ 34,51*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 28,77*
€ 35,10*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 28,91*
€ 35,38*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 30,42*
€ 36,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.