Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP HYP 450 PROTECT ID 150-152mm AD 164,00mm 7mm L.6m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000478009
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45001507500-6
EAN/GTIN:
     4049645242082
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: äußeres Schutzprofil aus elastischem Material, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen, RoHS konform - REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACHKonstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe, 3. fest verklemmtes Stoß- und Scheuerschutzprofil aus elastischem Hochtemperatur KunststoffTemperaturbereich: Abgastemperaturen bis 200°C * (nur bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 81,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150-152 mm
Höchsttemperatur:
200 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
164,00 mm
Wandstärke:
7 mm
Betriebsdruck:
,165 bar
Überdruck:
0,165 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Gewicht:
1,27 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 6 m, Abgasschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 59,69834*
€ 68,25834*
Lager 1498
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 75,57*
€ 86,38*
1 Tag
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 86,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 86,38*
€ 102,79
pro Meter
ab 12 Meter
€ 86,11*
€ 102,47
pro Meter
ab 30 Meter
€ 82,48*
€ 98,15
pro Meter
ab 60 Meter
€ 79,93*
€ 95,12
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 75,57*
€ 89,93
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 518,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.