Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 487 305mm 317,00mm 6m NORRES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000479985
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48703050000-6
EAN/GTIN:
     4049645319531
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 450°C · kurzzeitig bis 500°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 69,00mm · Gewicht: 2,74kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
305 mm
Außen-Ø:
317,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,015 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
500 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, cp-schlauch, Absaugschläuche, Saugschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 239,34834*
€ 255,15834*
6 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 6,90*
ab € 273,08*
€ 281,00*
1 Tag
21
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 294,35*
€ 310,97*
Lager 1498
30
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,95*
€ 310,97*
8 Tage
180
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,905*
€ 310,975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 292,95* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.865,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.