Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch ID 225mm AD 236,00mm 5.5mm L.5m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 225mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 225mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 225mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     1498-8000480183
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37502252880-5
EAN/GTIN:
     4049645218261
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Hochtemperaturabsaugung: Ofen · Gießerei · Hochofen · Schmelze · Keramikindustrie · Glasindustrie · Stahlwerk · Aluminiumhütte Holzstaubabsaugung · Holzspäne: Holzindustrie · Möbelproduktion · Sägewerk Papierfabrik · Papierindustrie · Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Papierfabriken Papierindustrie Randstreifenabsaugung Sägewerke Verpackungsmaschinen Absauganlagen Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen METAL HOSE Bis +400°C ohne Dichtung oder mit Gummi-Dichtung weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar Dichtung: Glasfaden eingehaktes Profil Metallschlauch profiliertes Metallband · Stahl verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 518,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
225 mm
Außen-Ø:
236,00 mm
Wandstärke:
5,5 mm
Gewicht:
6,18 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Höchsttemperatur:
400 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, druckschlauch 5m, druckschlauch, norres metallschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 141,94*
€ 153,84*
3 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 173,736*
€ 186,486*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 188,39*
€ 202,59*
Lager 1498
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 201,47*
€ 215,32*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 202,39*
€ 216,30*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 215,32*
€ 256,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 213,44*
€ 253,99
pro Box
ab 25 Boxen
€ 207,04*
€ 246,38
pro Box
ab 50 Boxen
€ 203,32*
€ 241,95
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 201,47*
€ 239,75
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 201,47* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 1.076,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.