Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch ID 275mm AD 286,00mm 5.5mm L.5m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 275mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 275mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 275mm; L:5m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     1498-8000480186
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     37502752880-5
EAN/GTIN:
     4049645218513
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Absauganlage · Entstaubungsanlage · Filteranlage · Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Hochtemperaturabsaugung: Ofen · Gießerei · Hochofen · Schmelze · Keramikindustrie · Glasindustrie · Stahlwerk · Aluminiumhütte Holzstaubabsaugung · Holzspäne: Holzindustrie · Möbelproduktion · Sägewerk Papierfabrik · Papierindustrie · Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver · Schüttgut · Granulat und für Gase Holzstaubabsaugung Holzstaub Holzspäne Holzindustrie Möbelproduktion Papierfabriken Papierindustrie Randstreifenabsaugung Sägewerke Verpackungsmaschinen Absauganlagen Ableitfähig Antistatisch Entstaubungsanlagen Explosionsgefährdete Bereiche Elektrisch leitfähige Schläuche Filteranlagen METAL HOSE Bis +400°C ohne Dichtung oder mit Gummi-Dichtung weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar Dichtung: Glasfaden eingehaktes Profil Metallschlauch profiliertes Metallband · Stahl verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 633,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
275 mm
Außen-Ø:
286,00 mm
Wandstärke:
5,5 mm
Gewicht:
7,52 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Höchsttemperatur:
400 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, druckschlauch 5m, druckschlauch, norres metallschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 184,78*
€ 198,11*
3 Tage
76
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 224,752*
€ 239,572*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 244,01*
€ 260,88*
Lager 1498
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 260,58*
€ 276,00*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 260,47*
€ 277,26*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 276,00*
€ 328,44
pro Box
ab 10 Boxen
€ 273,52*
€ 325,49
pro Box
ab 25 Boxen
€ 265,69*
€ 316,17
pro Box
ab 50 Boxen
€ 261,52*
€ 311,21
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 260,58*
€ 310,09
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 260,58* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.