Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch ID 700mm AD 712,00mm 6mm L.6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8000480751
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45707000000-6
EAN/GTIN:
     4049645262226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Asbestentsorgung Bautentrocknung · Bautrocknung Chemieindustrie: Chemiedämpfe · Gaspendelschlauch an Verladearm · Farbdämpfe · Farbnebelabsaugung flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen Aluminiumhütten Keramikindustrie Ofen / Öfen Schmelzen Stahlwerke Bautrocknung Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Asbestentsorgung Gaspendelschläuche Gießerei CP -35°C bis +80°C Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE) Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 148,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
700 mm
Außen-Ø:
712,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,02 bar
Überdruck:
0,020 bar
Unterdruck:
0,002 bar
Gewicht:
2,73 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-35 °C
Höchsttemperatur:
80 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, lüftungsschlauch, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 133,89*
€ 146,83*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 147,595*
€ 160,455*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 163,53167*
€ 177,725*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 166,60*
€ 180,80*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 166,89*
€ 181,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 180,80*
€ 215,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 175,86*
€ 209,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 166,60*
€ 198,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.084,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.