Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.162PBM01.230 92m PZ-PZ HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8000482816
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162PBM01.230 92
EAN/GTIN:
     4014885536253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Zimmergarnitur mit Schlüsselrosetten · mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus mattem Polyamid, Türdrücker Modell 162.21PBM in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern, Vierkantstift 8 mm, für Österreich 8,5 mm, mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse · mit Schlüsselrosette 306PBM, 32 x 47 mm · Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19, mit einem Ringschlüssel SW 19 · die Montage wird empfohlen an stumpfen wie auch gefälzten Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
92 anthrazitgrau matt
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
92m
für Türstärke:
38,1 - 48,0 mm
Vierkant:
8 mm
Rosetten-Breite:
32 mm
Marke:
HEWI
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Modell:
162PBM01.230
Rosetten-Höhe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,86*
€ 85,76*
14 Tage
556
€ 6,99*
ab € 75,15*
€ 95,83*
€ 5,95*
ab € 73,14*
€ 96,32*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 76,17*
€ 97,16*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 97,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.