Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1215 -TVH-C3 ID 75mm AD 130mm Breite25mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000504672
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10067338
EAN/GTIN:
     4012801184083
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
1,42 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
130 mm
Innen-Ø:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 44,79*
€ 54,85*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 44,95*
€ 54,85*
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 45,02*
€ 56,42*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 47,32*
€ 57,71*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 77,89*
€ 88,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 77,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.