Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 1218 ID 90mm AD 160mm Breite30mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000504704
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10081339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Innenring:
Standardausführung
Gewicht:
2,454 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NSK
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
160 mm
Innen-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 106,59*
€ 153,00*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 125,78*
€ 157,43*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 126,52*
€ 158,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.