Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1218 -TVH-C3 ID 90mm AD 160mm Breite30mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000504717
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10046377
EAN/GTIN:
     4012801470773
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
2,462 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
160 mm
Innen-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
€ 4,95*
ab € 85,27*
€ 97,26*
1 Tag
54
€ 4,90*
ab € 85,09*
€ 97,27*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,62*
€ 97,29*
€ 4,95*
ab € 94,3644*
€ 106,4344*
Lager 1498
54
€ 5,45*
ab € 136,33*
€ 150,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 136,33* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.