Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1220 ID 100mm AD 180mm Breite34mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000504732
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10021637
EAN/GTIN:
     7316576605475
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Weitere technische Eigenschaften:· Innenring: Standardausführung· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
180 mm
Innen-Ø:
100 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150 Grad
Gewicht:
3,7 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,73*
€ 145,69*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 133,43*
€ 146,35*
4 Tage
50
€ 5,99*
ab € 129,08*
€ 146,36*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 148,26*
Lager 1498
50
Frei Haus
ab € 198,88*
€ 217,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 198,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
1220
ab € 102,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.