Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1224 M/C3 ID 120mm AD 215mm Breite42mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000504757
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10029055
EAN/GTIN:
     7316570016307
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
6,75 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
215 mm
Innen-Ø:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 432,94*
€ 467,14*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 502,80*
€ 540,00*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,11*
€ 585,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,27*
€ 649,92*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 812,56*
€ 863,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,31*
€ 1.027,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,03*
€ 1.027,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,94*
€ 1.009,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,60*
€ 989,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,56*
€ 966,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 812,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.