Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1307 KTNGC3 ID 35mm AD 80mm Breite21mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000504847
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10117840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Innenring: Standardausführung· Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
35 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,49 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
NSK
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 51,16*
€ 67,72*
7 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 68,19*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.