Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1308 EKTN9 ID 40mm AD 90mm Breite23mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000504864
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10062707
EAN/GTIN:
     7316576620706
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Innenring: Standardausführung· Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
90 mm
Innen-Ø:
40 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,68 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 25,10*
€ 32,35*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 32,37*
3 Tage
40
1
€ 4,90*
ab € 25,42*
€ 32,68*
38 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,18*
€ 37,98*
Lager 1498
40
1
€ 5,45*
ab € 51,85*
€ 63,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.