Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1322 -M ID 110mm AD 240mm Breite50mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000505023
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10007012
EAN/GTIN:
     4012801472906
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: Standardausführung · Kugelreihen: zweireihiges Lager
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
11,8 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
240 mm
Innen-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 604,64*
€ 645,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 609,63*
€ 648,68*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,67*
€ 659,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 624,62*
€ 663,28*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 981,20*
€ 1.029,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,56*
€ 1.225,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,79*
€ 1.213,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,49*
€ 1.190,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,99*
€ 1.174,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,20*
€ 1.167,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.