Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 16004 ID 20mm AD 42mm Breite8mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000505106
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10136889
EAN/GTIN:
     4547359010107
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
42 mm
Innen-Ø:
20 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,05 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NTN
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,52*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 6,02*
Lager 1498
3
1
€ 6,95*
ab € 5,75*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
16004-A
ab € 3,86*
Ähnlich
SKF
16004
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.