Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring 1R120X135X45 ID 120mm AD 135mm Breite45mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000505451
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156278
EAN/GTIN:
     4547359250268
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Weitere technische Eigenschaften: · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
1,112 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
135 mm
Innen-Ø:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 35,01*
€ 46,18*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 35,38*
€ 46,39*
49 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 38,64*
€ 49,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,19*
€ 51,56*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 59,01*
€ 69,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.