Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring 1R17X20X30.5 ID 17mm AD 20mm Breite30,5mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000505468
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156313
EAN/GTIN:
     4547359250732
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften: · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
30,5 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,03 kg
Marke:
NTN
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,84*
2 Tage
74
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,96*
2 Tage
74
1
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,42*
Lager 1498
74
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.