Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21308 CD1C3 ID 40mm AD 90mm Breite23mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 21308CD1C3
NTN Pendelrollenlager 21308CD1C3
NTN Pendelrollenlager 21308CD1C3
NTN Pendelrollenlager 21308CD1C3
Artikel-Nr.:
     1498-8000505734
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10136933
EAN/GTIN:
     4547359260090
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
90 mm
Innen-Ø:
40 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
0,74 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
NTN
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,89*
€ 42,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,10*
€ 48,09*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,68*
€ 53,12*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 41,66*
€ 54,82*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 44,21*
€ 55,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.