Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21316 EAKE4 ID 80mm AD 170mm Breite39mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000505886
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10081533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
4,457 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NSK
Ausführung:
Standardausführung
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
170 mm
Innen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 163,19*
€ 220,50*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 220,49*
€ 267,50*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 221,04*
€ 268,38*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.